255.G4 Koerner mit Handgriff Spitze 4 mm
Körner mit Griff Antrieb 6mm L185mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:255.G4
Rubix:3093464
EAN:3148511604526




Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
| Gesamtlänge | 185 mm |
Produktdetails : 255.G4 Koerner mit Handgriff Spitze 4 mm
Körner mit Handgriff Ø Spitze 2,5 mm
Produktstärken:
Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet
Produktstärken:
Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 190x20x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 105 g |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
| Gesamtlänge | 185 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort