255.G2.5 Koerner mit Handgriff Spitze 2,5 mm
Körner mit Griff Antrieb 6mm L185mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:255.G2,5
Rubix:3669771
Hersteller:255.G2.5
EAN:3148511604502




Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 2,5 mm |
| Gesamtlänge | 185 mm |
Produktdetails : 255.G2.5 Koerner mit Handgriff Spitze 2,5 mm
Körner mit Handgriff Ø Spitze 2,5 mm
Produktstärken:
Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet
Produktstärken:
Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 190x20x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 100 g |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Schaftdurchmesser | 2,5 mm |
| Gesamtlänge | 185 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage