100-16 Körner 150x16x8 mm

Körner 100

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:100-16
Rubix:1246667
Hersteller:8721480
EAN:4010883872140
100-16 Körner 150x16x8 mm

Technische Zusammenfassung

Material des Körpersstahl
Schaftdurchmesser16 mm
Gesamtlänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 100-16 Körner 150x16x8 mm


Der achteckige Gedore-100-Körner wird aus Vanadiumstahl gefertigt, dessen Schlagköpfe induktiv angelassen sind. Vier Modelle decken einen Spitzendurchmesser von 4 mm bis 8 mm ab und passen sich so unterschiedlichen Anforderungen beim Anreißen vor dem Bohren an.

Eigenschaften
Die achteckige Form verhindert, dass das Werkzeug auf einer geneigten Arbeitsfläche oder einer rutschigen Oberfläche wegrollt. Der Vanadiumstahl verleiht eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und wiederholte Schläge. Die Wärmebehandlung wird gleichmäßig über die gesamte Länge angewendet, anschließend stabilisiert ein sorgfältiges Anlassen das Gefüge des Metalls. Die Schlagköpfe erhalten zusätzlich eine induktive Anlassbehandlung, wodurch ihre Pilzbildung bei wiederholten Hammerschlägen begrenzt wird. Die Arbeitsenden sind geschliffen und lackiert, was die visuelle Erkennung erleichtert und die oberflächliche Korrosion einschränkt. Vier verschiedene Größen decken zunehmende Spitzendurchmesser ab, wobei der Spitzenwinkel über die gesamte Baureihe hinweg fest bei 90° liegt.

Spezifikationen
• Modell 100-10: Spitzendurchmesser 4 mm, Länge 120 mm, Schaftbreite 10 mm, Gewicht 63 g
• Modell 100-12: Spitzendurchmesser 5 mm, Länge 120 mm, Schaftbreite 12 mm, Gewicht 91 g
• Modell 100-15: Spitzendurchmesser 5 mm, Länge 150 mm, Schaftbreite 12 mm, Gewicht 119 g
• Modell 100-16: Spitzendurchmesser 8 mm, Länge 150 mm, Schaftbreite 16 mm, Gewicht 216 g
• Spitzenwinkel: 90°

Normen
• Die Norm DIN 7250 regelt die Fertigung und die technischen Anforderungen an Körner zum Anreißen. Sie legt die Maßeigenschaften und die erwarteten mechanischen Eigenschaften für diese Art von Schlagwerkzeug fest.

Stärken

• Widerstandsfähigkeit: dauerhafte Beständigkeit gegen wiederholte Hammerschläge
• Stabilität: sicherer Griff durch die achteckige Form, die ein Wegrollen verhindert
• Durchmesser: passende Auswahl je nach Modell, von 4 mm bis 8 mm

Anwendungen

Dieser Körner wird verwendet, um vor dem Bohren einen Anreißpunkt zu markieren, ein Führungsloch anzusetzen oder ein Metallteil vor der Bearbeitung zu positionieren. Er kommt im Schlosserhandwerk, im Kesselbau, im allgemeinen Maschinenbau sowie in Werkstätten der industriellen Instandhaltung zum Einsatz, wo dem präzisen Anreißen einer Metalloberfläche häufig ein Bohr- oder Fräsvorgang folgt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht216 g
Material des Körpersstahl
Schaftdurchmesser16 mm
Gesamtlänge150 mm
Zolltarifcode90172010
88,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
104,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std