257A Koerner automatisch

Automatischer Körner

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:257A
Rubix:1568167
EAN:3148519206838
257A Automatischer Körner

Technische Zusammenfassung

Material des Körpersstahl
Schaftdurchmesser7 mm
Gesamtlänge163 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 257A Koerner automatisch


Perfekt zum Vereinfachen des Ankör­nens und Positionierens vor dem Bohren vereint der automatische Körner Facom 257A mechanische Zuverlässigkeit mit hohem Bedienkomfort. Die Auslösung durch einfachen Druck sorgt für einen schnellen und präzisen Schlag auf nahezu allen Materialien.

Eigenschaften:
Der 257A wurde für exaktes Markieren entwickelt, ohne dass ein zusätzliches Werkzeug erforderlich ist. Sein verchromter Körper bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Stöße und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Handhabung. Der integrierte Federmechanismus erzeugt durch einfachen Druck auf den Kopf einen kontrollierten Schlag und macht den Einsatz eines Hammers überflüssig. Die Schlagkraft lässt sich über den kunststoffummantelten Kopf präzise einstellen, sodass die Intensität optimal an das jeweilige Material oder die gewünschte Markierungstiefe angepasst werden kann. Ein erneutes Spannen ist nicht notwendig: Körner positionieren und drücken – beim Klick erfolgt die Markierung. Zudem ist die Spitze austauschbar, was die Lebensdauer des Werkzeugs deutlich verlängert.

Spezifikationen:
• Referenz: 257A
• Gesamtlänge: 163 mm
• Nettogewicht: 0,135 kg
• Gehäusedurchmesser: 16 mm
• Schaftdurchmesser: 7 mm
• Einstellbarer Schlagkraftbereich: von 11 bis 22 kg
• Verchromter Körper
• Schwarze, kunststoffummantelte Kappe
• Mehrere gerändelte Zonen für besseren Halt
• Ersatzspitze: 257.07A

Stärken

• Ermöglicht schnelles Ankörnen ohne Hammer und reduziert die Gefahr des Abrutschens
• Präzise Einstellung der Schlagkraft je nach Material
• Korrosionsbeständiger, verchromter Körper, leicht zu reinigen
• Komfortable Handhabung auch bei Serienarbeiten dank geringem Gewicht und ausgewogener Ergonomie

Anwendungen

Der automatische Körner Facom 257A ist ideal für den Einsatz in Wartungswerkstätten, der mechanischen Fertigung und der Metallverarbeitung. Er wird zum Markieren von Bohrpunkten, zum Ausrichten von Baugruppen oder zum Kennzeichnen von Achsen vor der Bearbeitung verwendet. Ebenso eignet sich das Werkzeug für Präzisionsarbeiten in der Schlosserei, im Behälter- und Apparatebau sowie in der allgemeinen Mechanik.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Verpackungsmaße (L x B x H)165x30x28 mm
Gewicht der Verpackung149 g
Material des Körpersstahl
Schaftdurchmesser7 mm
Gesamtlänge163 mm
Zolltarifcode82055980
84,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage