Referenzen
Facom:256.8
Rubix:1568186
EAN:3148511606605




Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 130 mm |
Produktdetails : 256.8 Praezisionskoerner Spitze 8 mm
Die Facom-Serie 256 umfasst Präzisionskörner, welche für ein sauberes und dauerhaftes Anreißen von Metallteilen entwickelt wurden. Gefertigt aus geschmiedetem und gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, zeichnen sich diese Werkzeuge durch eine gleichmäßige Schlagübertragung und eine hohe Lebensdauer aus.
Eigenschaften:
Die Facom Präzisionskörner der Serie 256 sind für das exakte Markieren von Metalloberflächen vor dem Bohren oder der spanenden Bearbeitung vorgesehen. Der gerändelte Schaft sorgt für einen sicheren Halt, auch beim Arbeiten mit Handschuhen und gewährleistet eine hohe Stabilität beim Schlag. Der geschmiedete und auf 52 bis 58 HRC gehärtete Chrom-Vanadium-Stahl verleiht dem Werkzeug eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Verformung. Die Verzinkung bietet einen wirksamen Korrosionsschutz und erhöht die Haltbarkeit, insbesondere in feuchten Umgebungen.
Spezifikationen:
• Serie: 256
• Spitzendurchmesser: von 2,5 mm bis 10 mm
• Gesamtlänge: von 105 mm bis 130 mm
• Material: geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl
• Rockwell-Härte: 52 bis 58 HRC
• Oberfläche: verzinkt
• Schaftausführung: gerändelt
• Garantiezeitraum: gesetzliche Gewährleistung
Normen:
Der Facom Präzisionskörner 256 entspricht der Norm ASME B107.410, die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen für Handwerkzeuge festlegt. Darüber hinaus erfüllt er die Norm DIN 7250, welche die Abmessungen und Eigenschaften von Anreißkörnern definiert. Zusätzlich ist er konform mit der Norm NF E 71-211 und gewährleistet damit die Einhaltung französischer Standards für Industriehandwerkzeuge.
Eigenschaften:
Die Facom Präzisionskörner der Serie 256 sind für das exakte Markieren von Metalloberflächen vor dem Bohren oder der spanenden Bearbeitung vorgesehen. Der gerändelte Schaft sorgt für einen sicheren Halt, auch beim Arbeiten mit Handschuhen und gewährleistet eine hohe Stabilität beim Schlag. Der geschmiedete und auf 52 bis 58 HRC gehärtete Chrom-Vanadium-Stahl verleiht dem Werkzeug eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Verformung. Die Verzinkung bietet einen wirksamen Korrosionsschutz und erhöht die Haltbarkeit, insbesondere in feuchten Umgebungen.
Spezifikationen:
• Serie: 256
• Spitzendurchmesser: von 2,5 mm bis 10 mm
• Gesamtlänge: von 105 mm bis 130 mm
• Material: geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl
• Rockwell-Härte: 52 bis 58 HRC
• Oberfläche: verzinkt
• Schaftausführung: gerändelt
• Garantiezeitraum: gesetzliche Gewährleistung
Normen:
Der Facom Präzisionskörner 256 entspricht der Norm ASME B107.410, die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen für Handwerkzeuge festlegt. Darüber hinaus erfüllt er die Norm DIN 7250, welche die Abmessungen und Eigenschaften von Anreißkörnern definiert. Zusätzlich ist er konform mit der Norm NF E 71-211 und gewährleistet damit die Einhaltung französischer Standards für Industriehandwerkzeuge.
Stärken
• Saubere, präzise und reproduzierbare Markierungen auf unterschiedlichen Metallen, auch auf leicht unebenen Oberflächen
• Hohe Lebensdauer durch Härtung auf 52 bis 58 HRC, für dauerhafte Beständigkeit gegen Verschleiß und Verformung bei wiederholtem Einsatz
• Fester, sicherer und komfortabler Griff dank gleichmäßiger Rändelung, die ein Abrutschen beim Schlag reduziert
• Dauerhafter Korrosionsschutz durch Verzinkung, geeignet für feuchte Umgebungen oder wechselnde Temperaturbedingungen
• Hohe Lebensdauer durch Härtung auf 52 bis 58 HRC, für dauerhafte Beständigkeit gegen Verschleiß und Verformung bei wiederholtem Einsatz
• Fester, sicherer und komfortabler Griff dank gleichmäßiger Rändelung, die ein Abrutschen beim Schlag reduziert
• Dauerhafter Korrosionsschutz durch Verzinkung, geeignet für feuchte Umgebungen oder wechselnde Temperaturbedingungen
Anwendungen
Die Facom-Serie 256 richtet sich an Instandhaltungswerkstätten, Produktionsabteilungen, Drehereien sowie an Fachkräfte der allgemeinen und automobilen Mechanik. Sie eignet sich für das Anreißen, Zentrieren und Ankörnen vor dem Bohren in Stahl, Aluminium, Messing oder anderen Legierungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 130x15x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 98 g |
| Material des Körpers | stahl |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 130 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage