GN534-32-M6-16-SW Kordelgriffschraube mit Abdeckkappe, Kunststoff
Kordelgriffschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 534-32-M6-16-SW
Rubix:578135
Hersteller:GN 534-32-M6-16-SW
EAN:4045525283459




Produktdetails : GN534-32-M6-16-SW Kordelgriffschraube mit Abdeckkappe, Kunststoff
Das besondere Profil der Randrierung ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534. Durch ein spezielles Bearbeitungsverfahren besteht die Oberfläche am Griffumfang aus einer Vielzahl von relativ großflächigen Trage- bzw. Kontaktpunkten (quadratischer Pyramidenstumpf). Dies bewirkt, daß der Bedienende ein maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung erzeugen kann. Neben der Berüchsichtigung solcher ergonomischen Gesichtspunkte genügen diese Kordelgriffe höchsten Ansprüchen an Qualität und Design.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
