Griff Elesa+Ganter GN 226.1-39-A, Länge: 10 mm
Deckschild für Griffscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 226.1-39-A
Rubix:351381
Hersteller:GN 226.1-39-A
EAN:4045525101371




Produktdetails : GN226.1-39-A Deckschild für Griffscheiben, selbstklebend, Aluminium
Deckschilder GN 226.1 geben den Griffscheiben GN 226 nicht nur ein ansprechendes Aussehen, sondern erweitern auch deren Anwendungsbereich: Neben der serienmäßig angebotenen Markierung können auf die neutralen Schilder Symbole und dergleichen aufgedruckt werden. Deckschilder und Griffscheiben werden getrennt, also unmontiert geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 39 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
