GN421.10-M10-30-MS Rändelhohlschraube mit Messing-Druckzapfen
Rändelhohlschraube mit MS-Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 421.10-M10-30-MS
Rubix:643437
Hersteller:GN 421.10-M10-30-MS
EAN:4045525625303




Produktdetails : GN421.10-M10-30-MS Rändelhohlschraube mit Messing-Druckzapfen
Rändelhohlschrauben GN 421.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
