GN534-70-M12-SW Kordelgriff mit Abdeckkappe, Kunststoff

Kordelgriffe, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 534-70-M12-SW
Rubix:108836
Hersteller:GN 534-70-M12-SW
EAN:4045525283886
GN534-70-M12-SW Kordelgriff Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge42 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN534-70-M12-SW Kordelgriff mit Abdeckkappe, Kunststoff


Das besondere Profil der Rändelung, nämlich kleine Quadrate, ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht65 g
Länge42 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser70 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
4,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Länge