K0147.406 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Grauguss
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0147.406
Rubix:326320
EAN:4059245041404



Dokumente
Produktdetails : K0147.406 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.
Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 34 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen