Kegelrollenlager Timken 33269, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 68.263 mm | Breite: 30.162 mm
Konus für Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:33269
Rubix:3148767
Hersteller:100053986
EAN:0053893262161


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 68,263 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 30,162 mm |
Produktdetails : 33269 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform; sie bestehen aus einer Konusbaugruppe und einem Becher (Außenring). Timken patentierte das erste im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei getrennten Hauptteilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Sie werden typischerweise paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einem passenden Becher erworben werden.
Dieser Konus muss zusammen mit einem passenden Becher erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 33269 (Single Cone/TS) mit Lagerspiel CN. Kompakte Bauform für zuverlässige Radial- und Axialbelastungen.
Stärken
Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und verteilt sie gleichmäßig. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,163x94,437x94,437 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 826 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht der Verpackung | 825,5 g |
| Innendurchmesser | 68,263 mm |
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 30,162 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,448 kg |
| Serie | 33000 |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 30,162 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 197000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 138000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage