NFE25-511 4X8X0.8 A4 AFNOR-Kontaktscheibe, Form L
Kontaktscheiben AFNOR Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCTAS4A4
Rubix:3392509
Hersteller:2551144 8
EAN:4043377357687


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : NFE25-511 4X8X0.8 A4 AFNOR-Kontaktscheibe, Form L
AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
AFNOR-Kontaktscheiben Form S A4 8X4X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Typ | kontaktscheiben afnor form s |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Stärke | 0,8 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
25,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
8 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M4