DIN6798 A 7.4 A4 Fächerscheibe, A=aussengezahnt

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONAZA7,4A4
Rubix:3376255
Hersteller:67984074
EAN:4043377146601
DIN6798 A 7.4 A4 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7,4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser12,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6798 A 7.4 A4 Fächerscheibe, A=aussengezahnt


Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form A A4 12,5X7,4X2,4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser7,4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser12,5 mm
NormDIN 6798
Typfächerscheiben, form a
Durchmesser, metrischM7
Stärke2,4 mm
FestigkeitsklasseA4
20,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
24,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

7,4 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

12,5 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

M7