NFE25-511 4X10X0.9 A2 AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
Kontaktscheiben AFNOR Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCTAM4A2
Rubix:3392504
Hersteller:2551124 10
EAN:4043377140807


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : NFE25-511 4X10X0.9 A2 AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
AFNOR-Kontaktscheiben Form M A2 10X4X0,9
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Typ | kontaktscheiben afnor form m |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Stärke | 0,9 mm |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
39,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M4