NFE25-511 3X8X0.6 A4 AFNOR-Kontaktscheibe, Form L
Kontaktscheiben AFNOR Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCTAM3A4
Rubix:3392503
Hersteller:2551143 8
EAN:4043377337092


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : NFE25-511 3X8X0.6 A4 AFNOR-Kontaktscheibe, Form L
AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
AFNOR-Kontaktscheiben Form M A4 8X3X0,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Typ | kontaktscheiben afnor form m |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 0,6 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
29,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
8 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M3