NFE25-511 14X30X2.4 A2 AFNOR-Kontaktscheibe, Form M
Kontaktscheiben AFNOR Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCTAR14A2
Rubix:3392492
Hersteller:25511214 30
EAN:4043377140760


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : NFE25-511 14X30X2.4 A2 AFNOR-Kontaktscheibe, Form M
AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
AFNOR-Kontaktscheiben Form M A2 30X14X2,4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Typ | kontaktscheiben afnor |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Stärke | 2,4 mm |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,63 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
57,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
14 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M14