K1985.30 Winkelstrebe, Typ I, Aluminium
WINKELSTREBE, TYP I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1985.30
Rubix:3747398
Hersteller:K1985.30
EAN:4059245809400
Dokumente
Produktdetails : K1985.30 Winkelstrebe, Typ I, Aluminium
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1985-30 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die Erstellung einer Versteifung von zwei Profilrohren. Ideal für Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben zur Aussteifung von Konstruktionen. Durch die zwei Verbinderhälften kann die Winkelstrebe auch nachträglich an bestehenden Konstruktionen angebracht werden um diese zu versteifen. Lieferumfang: 2 Winkelstrebenhälften 90°. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, verzinkt. 2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1985-30 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die Erstellung einer Versteifung von zwei Profilrohren. Ideal für Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben zur Aussteifung von Konstruktionen. Durch die zwei Verbinderhälften kann die Winkelstrebe auch nachträglich an bestehenden Konstruktionen angebracht werden um diese zu versteifen. Lieferumfang: 2 Winkelstrebenhälften 90°. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, verzinkt. 2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | winkelstrebe |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

