KLIMA EASY KLIK Klimagerätebefestiger

Klimagerätebefestiger Klima Klik

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:521760
Rubix:3831994
Hersteller:Klima Easy Klik
EAN:8001132030967
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typklima klik

Produktdetails : KLIMA EASY KLIK Klimagerätebefestiger


Das Set zur Befestigung von Klimaanlagen an Wänden.
• Komplettes Set mit Dübeln und Schrauben reduziert Montageaufwand • Flexible Positionierung der Konsole • Mit Vibrationsdämpfern • Vereinfachte Montage durch Winkelkonstruktion mit Schnellverschluss KLIK • Ausrichten ohne zusätzliche Hilfsmittel Das fischer KLIMA EASY KLIK ist ein komplettes Set mit Dübeln fischer SX , Schrauben und Vibrationsdämpfern zur universellen Befestigung von Klimageräten an Wänden. Die Montage- und Befestigungselemente erlauben eine schnelle, einfache Montage ohne zusätzliche Hilfsmittel. Die Winkelkonstruktion und die Querprofile sind aus pulverbeschichteten Stahl mit der RAL-Farbe 9002 hergestellt.

Stärken

• Das komplette Set inklusive Vibrationsdämpfer, SX-Dübel und Schrauben gibt eine optimale Montagesicherheit • Die Winkelkonstruktion mit Schnellverschluss (Klik) vereinfacht und verkürzt die Montage

Anwendungen

• Universelle Befestigung von Klimaanlagen an Wänden • Befestigung von Klimaanlagen an Wänden mit maximalem Befestigungsabstand von 760 mm • Berücksichtigung der Tragfähigkeit der Wände und der Qualität des Untergrunds bei allen Befestigungen

Technische Informationen


Attribute
Typklima klik
109,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage