Referenzen
Fischer:512718
Rubix:3833572
Hersteller:FSFP 1 1/2"
EAN:4048962118407




Produktdetails : FSFP 1 1/2 Schallgedämmter Festpunkt
Der kompakte Festpunkt mit Schalldämmeinlage
• Verhindert unerwünschte Verschiebungen zwischen den Rohren und den Bauwerken
• Alterungsbeständiges Dämmelement des Fixpunkts verbessert den Schallschutz
Der kompakte fischer Festpunkt FSFP mit Schalldämmeinlage eignet sich bei Heizungs- und Kälteleitungen zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnungen in die gewünschte Richtung. Der Festpunkt FSFP mit hitzebeständiger Dämmeinlage ist komplett vormontiert und dadurch einfach und zeitsparend zu montieren. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Stärken
• Das alterungsbeständige Dämmelement des Fixpunkts widersteht den Hitzelasten des Rohres und verhindert dauerhaft die Minderung der Körperschalldämmung
• Der komplett vormontierte FSFP-Festpunkt gewährt eine einfache und schnelle Montage
• Die kompakte Bauform des Fixpunkts ermöglicht die Aufnahme hoher Rohrlasten in jeder Einbaulage
Anwendungen
• Verhinderung von unerwünschten Verschiebungen zwischen den Rohren und den Bauwerken
• Ausrichtung der Ausdehnung in die gewünschte Richtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fsfp |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage