60X300X40 TDUOH NBR 88 101 Komplettkolben Reihe TDUOH
Komplettkolben TDUOH
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:TDUOH 300,00 60,00 40,00 101
Rubix:707012
Hersteller:9811

Produktdetails : 60X300X40 TDUOH NBR 88 101 Komplettkolben Reihe TDUOH
Komplettkolben TDUOH 300x60x40 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
740,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
881,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
