CQMB20-25 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQMB20-25
Rubix:2187527
Hersteller:00158053
EAN:3618035679220
CQMB20-25 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQMB20-25 Kompaktzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x57x36 mm
Bruttogewicht152 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
70,78 exkl. MwSt.
/ Stück
84,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage