Referenzen
IMI Norgren:RA/191032/M/10
Rubix:280111


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/191032/m/10 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : RA/191032/M/10 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/191032/m/10 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | profilrohr: aluminium eloxiert; enddeckel: aluminium-druckguss; kolbenstange: edelstahl; kolbenstangendichtung: pur; kolbendichtungen: nbr; o-ringe: nbr |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen