Referenzen
SMC:CQ2B25-40D
Rubix:2179161
Hersteller:CQ2B25-40D
EAN:3618035692069

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQ2B25-40D Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: Keine
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard])
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø25 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 40
Gehäuse Option: Standard [Stangenkopf-Innengewinde]
Automatische Schaltnute: Keine, auch für 12-25 Bohrung ohne Magnet
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: Keine
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard])
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø25 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 40
Gehäuse Option: Standard [Stangenkopf-Innengewinde]
Automatische Schaltnute: Keine, auch für 12-25 Bohrung ohne Magnet
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine
Stärken
-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x68x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 187 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen