Referenzen
IMI Norgren:RM/92100/M/80
Rubix:274809
Hersteller:RM/92100/M/80


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/92100/m/80 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : RM/92100/M/80 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/92100/m/80 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminium eloxiert; edelstahl |
| Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort