Referenzen
IMI Norgren:RM/91063/M/25
Rubix:267597
Hersteller:RM/91063/M/25


Technische Zusammenfassung
| Typ | einfachwirkender kompaktzylinder (rückstellung durch feder), magnetischer kolben, ohne dämpfung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RM/91063/M/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einfachwirkender kompaktzylinder (rückstellung durch feder), magnetischer kolben, ohne dämpfung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort