Referenzen
IMI Norgren:RM/91032/M/15
Rubix:144347
Hersteller:RM/91032/M/15




Technische Zusammenfassung
| Typ | kurzhubzylinder 32mm bohrung 15mm hub mit federrückstellung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : RM/91032/M/15 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kurzhubzylinder 32mm bohrung 15mm hub mit federrückstellung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort