ADN-16-5-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-16-5-I-P-A
Rubix:424567
Hersteller:536226
EAN:4052568087326
ADN-16-5-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-16-5-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-16-5-I-P-A für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x30x30 mm
Bruttogewicht77,1 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
48,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen