Referenzen
IMI Norgren:RA/192020/MX/30
Rubix:119668


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192020/mx/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : RA/192020/MX/30 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192020/mx/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminium/edelstahl |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen