Referenzen
IMI Norgren:RM/192040/M/80
Rubix:165608
Hersteller:RM/192040/M/80


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192040/m/80 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : RM/192040/M/80 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192040/m/80 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | profilrohr: aluminium eloxiert; enddeckel: aluminium eloxiert; kolbenstange: edelstahl rostfrei ferritisch (ø 20 und 25 austenitisch); kolbenstangendichtung: polyurethan; kolbendichtung: nitrilkautschuk; o-ringe: nitrilkautschuk |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen