Referenzen
IMI Norgren:RM/192040/M/30
Rubix:150509


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192040/m/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : RM/192040/M/30 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192040/m/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profilzylinder); anodisiertes aluminium (enddeckel); edelstahl (kolbenstange); polyurethan (kolbenstangendichtungen); nitrilkautschuk (kolbendichtungen & o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen