Referenzen
IMI Norgren:RM/191063/M/25
Rubix:280195
Hersteller:RM/191063/M/25


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/191063/m/25 |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RM/191063/M/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/191063/m/25 |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profilzylinder/enddeckel); kolbenstange: edelstahl (martensitisch, für ø32 bis 63 mm); kolbenstangen-dichtungen: polyurethan; kolbendichtungen & o-ringe: nitrilkautschuk |
| Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
764,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
910,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort