Referenzen
IMI Norgren:RM/192063/M/25
Rubix:165620


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192063/m/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RM/192063/M/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192063/m/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profilrohr); druckguss-aluminium (deckel); edelstahl (kolbenstange); dichtungen pur (kolbenstangendichtung) & nbr (kolben-/o-ringe: nbr). |
| Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
419,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen