Referenzen
SMC:RQL50TF-60
Rubix:2199255
Hersteller:00234019

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
Dokumente
Produktdetails : RQL50TF-60 Kompaktzylinder
Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x136x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 105 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage