RDQB50TF-75 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie RQ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:RDQB50TF-75
Rubix:2199748
Hersteller:00110854
RDQB50TF-75 Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typschaft mit innengewinde (standard)
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub75 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : RDQB50TF-75 Kompaktzylinder


Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x133x71 mm
Bruttogewicht1216 g
Typschaft mit innengewinde (standard)
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub75 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,35 exkl. MwSt.
/ Stück
152,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage