Referenzen
SMC:CDQMB25-40
Rubix:2192387
Hersteller:00092451
EAN:3618035802802

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDQMB25-40 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm mit den gleichen Befestigungsmaßen wie der CQ2 erhältlich. Die Führungsstange und die Platte ermöglichen die direkte Montage von Werkstücken. Die CQM-Baureihe bietet die vierfache seitliche Belastbarkeit der CQ2K-Baureihe und eine verdrehsichere Genauigkeit von ±0,2°.
Kompaktzylinder mit Führungsstange
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhübe (mm): 5 bis 100
-4-fache seitliche Belastbarkeit des CQ2K
-Rotationsunabhängige Genauigkeit 0,2 oder weniger
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Bohrungsgröße: Ø25 mm
Anschlussgewinde: M Gewinde
Rc:
Hub: 40 mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m
Anzahl: 2 Stk.
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhübe (mm): 5 bis 100
-4-fache seitliche Belastbarkeit des CQ2K
-Rotationsunabhängige Genauigkeit 0,2 oder weniger
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Bohrungsgröße: Ø25 mm
Anschlussgewinde: M Gewinde
Rc:
Hub: 40 mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m
Anzahl: 2 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x86x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 295 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage