CDQ2WB160TF-75DCZ Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie CQ2-Z

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDQ2WB160TF-75DCZ
Rubix:2211282
Hersteller:00795012
CDQ2WB160TF-75DCZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2WB160TF-75DCZ Kompaktzylinder


Kompaktzylinder: Standard mit doppelter Wirkung, einfache Stange. Möglichkeit, Kompaktdetektoren auf allen vier Seiten zu montieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11000 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub75 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCZ
510,45 exkl. MwSt.
/ Stück
607,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage