CDQ2WB125TF-50DCZ Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie CQ2-Z

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDQ2WB125TF-50DCZ
Rubix:2208878
Hersteller:00794915
CDQ2WB125TF-50DCZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2WB125TF-50DCZ Kompaktzylinder


Kompaktzylinder: Standard mit doppelter Wirkung, einfache Stange. Möglichkeit, Kompaktdetektoren auf allen vier Seiten zu montieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6580 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
369,32 exkl. MwSt.
/ Stück
439,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage