Referenzen
SMC:CQ2B25-5D
Rubix:1970173
Hersteller:CQ2B25-5D
EAN:3618035691901

Dokumente
Produktdetails : CQ2B25-5D Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik
Stärken
-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x40x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 86 g |
| Typ | standard |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen