R422001357 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R422001357
Rubix:606242
Hersteller:R422001357
EAN:3666750017544
R422001357 Kompaktzylinder CCI

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R422001357 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub80 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
162,34 exkl. MwSt.
/ Stück
193,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen