CQ2B32TF-50DZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2B32TF-50DZ
Rubix:1166339
Hersteller:CQ2B32TF-50DZ
EAN:3618035690324
CQ2B32TF-50DZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2B32TF-50DZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.

Magnet: Keine
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard])
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø32 mm
Anschlussgewinde Typ: TF
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 50
Gehäuse Option: Standard [Stangenkopf-Innengewinde]
Autoschalter-Nut: Z [Autoschalter-Befestigungsnuten]
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht318 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84123100
47,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen