R422001236 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R422001236
Rubix:606136
Hersteller:R422001236
EAN:3666750016547
R422001236 Kompaktzylinder CCI

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R422001236 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
95,94 exkl. MwSt.
/ Stück
114,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen