R422001207 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R422001207
Rubix:606111
Hersteller:R422001207
EAN:3666750016301
R422001207 Kompaktzylinder CCI

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R422001207 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
91,53 exkl. MwSt.
/ Stück
108,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen