R422001083 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Aventics:R422001083
Rubix:606004
EAN:3666750015281
R422001083 Kompaktzylinder CCI
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub60 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : R422001083 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub60 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,48 exkl. MwSt.
/ Stück
54,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen