R422001057 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R422001057
Rubix:605981
Hersteller:R422001057
EAN:3666750015120
R422001057 Kompaktzylinder CCI

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R422001057 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub30 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
84,31 exkl. MwSt.
/ Stück
100,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen