Referenzen
SMC:MKB20-30RZ
Rubix:2204091
Hersteller:00785538
EAN:3618036374148

Dokumente
Produktdetails : MKB20-30RZ Schwenk-Klemmzylinder
Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 133x36x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 279 g |
| Typ | drehklammer-zylinder |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage