MKB63-30RZ Schwenk-Klemmzylinder

Kompaktschlitten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MKB63-30RZ
Rubix:2722924
MKB63-30RZ Schwenk-Klemmzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdrehbarer klammer-zylinder
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MKB63-30RZ Schwenk-Klemmzylinder


Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)175x84x77 mm
Bruttogewicht1472 g
Typdrehbarer klammer-zylinder
Zylinderhub30 mm
Kraft1400 N
Zylinderdurchmesser63 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
378,04 exkl. MwSt.
/ Stück
449,87 inkl. MwSt.