Referenzen
SMC:MXF16-50
Rubix:1476397
Hersteller:00007263
EAN:3618036363036

Dokumente
Produktdetails : MXF16-50 Schlitteneinheit
Der MXF ist ein flacher Schiebetisch, der eine starre Führung verwendet, die parallel zu einem Pneumatikzylinder montiert ist. Der Aktuator ist mit Positionierbohrungen für schnelle und einfache Montagewechsel von Werkzeugen oder Vorrichtungen ausgestattet. Die Bauhöhe des MXF-Schiebetisches ist um 54 % bis 67 % geringer als die der MXS-Serie.
MXF, Pneumatischer Kompaktschlitten mit niedrigem Gehäusedurchschnitt, Kreuzrollenführung, Flachausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x133x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 240 g |
| Typ | mxf |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 16 |
| Serie | mxf |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
457,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
543,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage