AEN-S-10-10-I-A Kompaktzylinder

Kompakter Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:AEN-S-10-10-I-A
Rubix:3323092
Hersteller:5269269
EAN:4052568422431
AEN-S-10-10-I-A Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEN-S-10-10-I-A Kompaktzylinder


Stärken

-Sehr kompakte Bauweise: kürzer als vergleichbare Zylinder
Reduzierte Gehäuselänge: spart Material und Gewicht
Reduzierte Gehäusebreite: für platzkritische Anwendungen

Anwendungen

Dauertest von Smartphone-Tasten

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck8 bar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,62 exkl. MwSt.
/ Stück
42,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen