MQQTB20-10D Leichtlaufzylinder

Kompakter Leichtlaufzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MQQTB20-10D
Rubix:2206350
Hersteller:00109134
MQQTB20-10D Leichtlaufzylinder

Technische Zusammenfassung

Typt (standard)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MQQTB20-10D Leichtlaufzylinder


Der MQQ-Zylinder ist ein kompakter Zylinder mit geringer Reibung, der für Anwendungen mit niedrigem Reibungskoeffizienten, niedriger oder gleichmäßiger Geschwindigkeit oder niedrigem Druck entwickelt wurde. Der MQQ ist in der Standardausführung oder in einer seitenkraftfesten Ausführung (mit einem integrierten Kugelführungssystem) erhältlich. Die Bohrungen reichen von 10 mm bis 28 mm mit einem Hublängenbereich von bis zu 100 mm.
MQQ, Kompaktzylinder, Leichtlaufzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht228 g
Typt (standard)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandJP
251,09 exkl. MwSt.
/ Stück
298,80 inkl. MwSt.