MGPM32-250AZ-XC8 Kompaktzylinder mit Führung
Kompakter Führungszylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:MGPM32-250AZ-XC8
Rubix:3070713
Hersteller:MGPM32-250AZ-XC8

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 250 mm |
Produktdetails : MGPM32-250AZ-XC8 Kompaktzylinder mit Führung
Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlussmöglichkeiten, Schalterbefestigungsnuten auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.
Stärken
-kompakter Führungszylinder, Kugelbuchsenlager
Vielfältige Schalter mit unterschiedlichen Leitungslängen
Vielfältige Schalter mit unterschiedlichen Leitungslängen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 250 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
546,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
649,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort